Beli Heavy Duty Electric Winch di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KRISBOW Heavy Duty Electric Chain Hoist (Katrol Rantai Elektrik)
    Mulai

    Rp27.999.900

    KRISBOW Heavy Duty Electric Chain Hoist (Katrol Rantai Elektrik)
    atribut:
    • Item: Hoist
    • Material: Steel
    • Type: Heavy Duty
  2. KRISBOW Heavy Duty Plain Trolley (Troli Katrol)
    Mulai

    Rp1.399.900

    KRISBOW Heavy Duty Plain Trolley (Troli Katrol)
    Deskripsi:
    Heavy Duty Plain Trolley 1.0Ton ini merupakan alat bantu pemindahan dari satu area ke area lain dalam kegiatan operasional perusahaan. Alat ini memiliki struktur besi yang tebal dengan daya tahan yang sangat kuat. Kelebihan alat ini dapat digunakan indoor maupun outdoor tergantung kebutuhan pengangkatan yang akan dilakukan. Troli Krisbow ini mempunyai kapasitas 1T dengan dimensi 231x120x206mm sehingga sangat praktis dan effisien untuk digunakan. Troli Krisbow sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.
    atribut:
    • Item: Trolley
    • Type: Heavy Duty PlainTrolley
    • Application: Shipyards Subway sites Contruction sites Metal production workshop
  3. KRISBOW Heavy Duty Electric Trolley (Troli Elektrik)
    Mulai

    Rp12.999.900

    KRISBOW Heavy Duty Electric Trolley (Troli Elektrik)
    atribut:
    • Voltage (V): 380
    • Phase: 3
    • Item: ElectricTrolley
    • Type: ElectricTrolley
  4. KRISBOW Heavy Duty Lever Block (Katrol Tuas Rantai / Tuas Kerekan Rantai)
    Mulai

    Rp2.499.900

    KRISBOW Heavy Duty Lever Block (Katrol Tuas Rantai / Tuas Kerekan Rantai)
    Deskripsi:
    Heavy Duty Lever Block 0.75ton x 2.5m adalah alat pengangkat manual dengan komponen pulley, roda gerigi/gear, rantai, level block dan hook. Kelebihan alat ini adalah bentuknya yang kecil dan sering dipergunakan untuk pengangkatan rendah dan juga dapat dengan hand overhead crane, fixed hoist crane dengan rel tunggal kecil. Panjang rantai dari alat ini dapat diatur dan disesuaikan dengan tinggi pengangkatan yang diharapkan. Lever block ini mempunyai kapasitas 0.75ton x 2.5m. Lever block sering digunakan di industri, pabrik atau bengkel.
    atribut:
    • Material: Steel
    • Type: Lever Block
    • Item: Lever Block
    • Lift Height (m): 2.5
  5. KRISBOW Heavy Duty Geared Trolley (Troli Katrol)
    Mulai

    Rp1.999.900

    KRISBOW Heavy Duty Geared Trolley (Troli Katrol)
    Deskripsi:
    Heavy Duty Geared Trolley 1.0Ton x 3m ini merupakan alat bantu pemindahan dari satu area ke area lain dalam kegiatan operasional perusahaan. Alat ini memiliki struktur besi yang tebal dengan daya tahan yang sangat kuat. Kelebihan alat ini dapat digunakan indoor maupun outdoor tergantung kebutuhan pengangkatan yang akan dilakukan. Troli Krisbow ini mempunyai kapasitas 1T dengan dimensi 231x120x206mm sehingga sangat praktis dan effisien untuk digunakan. Troli Krisbow sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.
    atribut:
    • Item: Trolley
    • Type: Heavy Duty GearedTrolley
    • Application: Shipyards Subway sites Contruction sites Metal production workshop
  6. Wipro Electric Chain Hoist 1 Phase Heavy Duty (Katrol Rantai Elektrik)
    Mulai

    Rp26.999.900

    Wipro Electric Chain Hoist 1 Phase Heavy Duty (Katrol Rantai Elektrik)
    atribut:
    • Voltage (V): 230
    • Dimension C (mm): 250
    • Dimension D (mm): 245
    • Load Chain Diameter (mm): 7.1
    • Motor Power 220V (kW): 1.1
    • Phase: 1
  7. HITACHI Electric Chain Hoist (Katrol Rantai Elektrik)
    Mulai

    Rp24.999.900

    HITACHI Electric Chain Hoist (Katrol Rantai Elektrik)
    Deskripsi:
    Electric Chain Hoist dengan kapasitas angkat 0.5-5ton adalah Katrol Elektrik dari brand HITACHI untuk memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan jarak yang sudah di tentukan
  8. Elephant Alpha Series Single-Phase Small Electric Chain Hoist (Single-Speed Type) (Katrol Rantai Elektrik)
    Mulai

    Rp20.999.900

    Elephant Alpha Series Single-Phase Small Electric Chain Hoist (Single-Speed Type) (Katrol Rantai Elektrik)
    atribut:
    • Power Cord Length (m): 5
    • Finishing Material: Load Chain: Special Alloy Steel
    • Standard Lift (m): 3
    • Time Rating (minute): 25
  9. Kennedy Heavy Duty Steel Jerry Can (Green) (Jerigen)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp909.900

    Kennedy Heavy Duty Steel Jerry Can (Green) (Jerigen)
    Deskripsi:
    Corong yang sesuai dijual terpisah dengan model number:KEN5039300K, SKU: S004221616 untuk Jerry Can ukuran 5L dan 10LKEN5039320K, SKU: S004221609 untuk Jerry Can ukuran 20L
    atribut:
    • Can Material: Steel
    • Color: Green
    • Standard Met: UN Approved, Class 3
  10. KRISBOW Electric Hoist Reel Double Hook (Katrol Elektrik)
    Mulai

    Rp1.999.900

    KRISBOW Electric Hoist Reel Double Hook (Katrol Elektrik)
    atribut:
    • Lift (m): 9-18
    • Item: Hoist
    • Material: Steel
    • Hook opening: Double
    • Type: Hoist Reel
    • Voltage Phase: 1
  11. Shuang Ge Electric Chain Hoist - with Hook (Katrol Rantai Elektrik)
    Mulai

    Rp20.999.900

  12. Kennedy Tool Box (Kotak Perkakas)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp689.900

  13. KITO Electric Chain Hoist 2-Speed Type (2 Point Button) (Katrol Rantai Elektrik)
    Mulai

    Rp31.999.900

    KITO Electric Chain Hoist 2-Speed Type (2 Point Button) (Katrol Rantai Elektrik)
    atribut:
    • Dimension G (mm): 25
    • Dimensions j (mm): 25
    • Dimensions m (mm): 92
    • Power Supply Single Phase (V): AC100 (50/60Hz)
  14. KITO Electric Chain Block Select Series 2nd Speed Type (Katrol Rantai Elektrik)
    Mulai

    Rp33.999.900

    KITO Electric Chain Block Select Series 2nd Speed Type (Katrol Rantai Elektrik)
    atribut:
    • Power Cord (m): 5
    • Standard head (m): 3
    • Material: Load chain/nickel-plated special alloy steel
    • Power Supply (V): Single phase 200
    • Rated Usage Time (minute): 20
    • Type: Short head
    • Voltage (V): (Operation) 200
  15. Elephant Lever Hoist (Katrol Tuas Rantai / Tuas Kerekan Rantai)
    Mulai

    Rp9.999.900

    Elephant Lever Hoist (Katrol Tuas Rantai / Tuas Kerekan Rantai)
    Deskripsi:
    -A single-operation free rotation system has been employed to improve operability.-A rustproofing treatment has been applied around the brake to prevent biting.-The tip of the hook has been shortened, making the slinging wires, etc. less likely to come of
    atribut:
    • Rated Load: 3.2t
    • Standard Lift: 1.5m
    • Min Distance Between Hooks: 420mm
    • Lever Length (mm): 360
  16. PROTO Striking Box End Wrench Heavy Duty Offset 12 Point (Kunci Ring Pukul)
    Mulai

    Rp1.299.900

Daftar Harga Heavy Duty Electric Winch Terbaru November 2026
KRISBOW Heavy Duty Electric Chain Hoist (Katrol Rantai Elektrik)Rp27.999.900
KRISBOW Heavy Duty Plain Trolley (Troli Katrol)Rp1.399.900
KRISBOW Heavy Duty Electric Trolley (Troli Elektrik)Rp12.999.900
KRISBOW Heavy Duty Chain Block (Katrol Rantai / Kerekan Rantai)Rp1.599.900
KRISBOW Heavy Duty Lever Block (Katrol Tuas Rantai / Tuas Kerekan Rantai)Rp2.499.900
KRISBOW Heavy Duty Geared Trolley (Troli Katrol)Rp1.999.900
Wipro Electric Chain Hoist 1 Phase Heavy Duty (Katrol Rantai Elektrik)Rp26.999.900
HITACHI Electric Chain Hoist (Katrol Rantai Elektrik)Rp24.999.900
Elephant Alpha Series Single-Phase Small Electric Chain Hoist (Single-Speed Type) (Katrol Rantai Elektrik)Rp20.999.900
Kennedy Heavy Duty Steel Jerry Can (Green) (Jerigen)Rp909.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)